CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN FLEXTRA LT GREY 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3IN FLEXTRA LT GREY 150
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN FLEXTRA LT GREY 150
BDI部件号
423408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-FLEXTRA-LT-GREY-150/p/423408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256283468
重量 / Kilogram
0.917
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-25 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Pressure or Suction Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Textile with Double Galvanized Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
1.95
详细描述
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.51 英寸 | 89.154 毫米