3IN FLEXTRA TAN 75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-TAN-YLW-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd3TVM4eE1UQXdNemMwTkRreE1UTTVNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY5VVFVNWZXVXhYWDFOVVVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYmVhOWZlMGFlODI2MGY2MTBkNmY5Zjc3YTQ2Nzc5YjQxZTA1ZDlkYzJjYzgwNmI4NjE1NDhkNjMyODRhN2Jj
423781 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3IN FLEXTRA TAN 75

描述

CONTINENTAL 3IN FLEXTRA TAN 75

Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3IN FLEXTRA TAN 75

BDI部件号
423781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256129469
重量 / Kilogram
0.983
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Tan
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Yellow Spiral Stripe | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20019216
重量/磅
194
详细描述
Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.63 英寸 | 92.202 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新