CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN FLEXWING BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3IN FLEXWING BLUE
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.7" Outside Diameter; XLPE Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN FLEXWING BLUE
BDI部件号
423200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-FLEXWING-BLUE/p/423200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256215865
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
XLPE
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-25 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Industrial Chemical
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
2.24
详细描述
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.7" Outside Diameter; XLPE Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.7 英寸 | 93.98 毫米