CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN LW ARCTIC TANK TRUCK 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3IN LW ARCTIC TANK TRUCK 150
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.55" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN LW ARCTIC TANK TRUCK 150
BDI部件号
424228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-LW-ARCTIC-TANK-TRUCK-150/p/424228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256099366
重量 / Kilogram
0.868
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
183
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.55" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.55 英寸 | 90.17 毫米