https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MIL-LP-FL-OIL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1ESTRNVE0zTlRrMU56QXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVbE1YMHhRWDBaTVgwOUpURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZjQzMDY2MzE4ZmE1OTM0YTFkN2I3ZWIzZWUyNDNjMGY2NzQyYmVhNTRjNDdjYmI5OWJkMmQzOTA2MjNiNjhj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MIL-LP-FL-OIL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1ESTRNVE0zTlRrMU56QXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVbE1YMHhRWDBaTVgwOUpURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZjQzMDY2MzE4ZmE1OTM0YTFkN2I3ZWIzZWUyNDNjMGY2NzQyYmVhNTRjNDdjYmI5OWJkMmQzOTA2MjNiNjhj
GATES
GATES
3IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 100PSI
GATES GATES
描述
GATES 3IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 100PSI
Marine Hose; 3" Inside Diameter; 3.27" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 100PSI
BDI部件号
18201929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-MIL-DTL-6000C-AIRCRAFT-100PSI/p/18201929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053677287
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Rotor or Fixed Wing Aircraft
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 36 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
33360444
重量/磅
12.8
详细描述
Marine Hose; 3" Inside Diameter; 3.27" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
外径
3.27 英寸 | 83.058 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米