3IN POTABLE WATER BLUE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-POTABLE-WTR-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhpWVM4eE1UQXdNemN6TXpVM016WTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFOVVRVUpNUlY4Z1YxUlNYMEpNVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc2MzYxNDU4ZTE5ZTZlYjg5ZDhiMzA4MDk4NjJiMWMxZDc1NDRlOWI0YjA0MjczZTkyNGM5NDgyMTY3YTcyMDA
423518 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3IN POTABLE WATER BLUE

描述

CONTINENTAL 3IN POTABLE WATER BLUE

Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3IN POTABLE WATER BLUE

BDI部件号
423518

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256337277
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
1.72
详细描述
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
3.58 英寸 | 90.932 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新