https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PHAII-BLK-ORG-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhrTmk4eE1UQXdNemN3TlRnMU1Ua3pOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFaEJTVWxmUWt4TFgwOVNSMTlUVkZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZjU1ODk3MGE5ZjdhNWNkYTU0NTVlZGRjMzg1M2YxMjc2OGM2NjA0ODI5MjJiNDhmYjcxZmYyMGEwNjYxOTBi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PHAII-BLK-ORG-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhrTmk4eE1UQXdNemN3TlRnMU1Ua3pOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFaEJTVWxmUWt4TFgwOVNSMTlUVkZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZjU1ODk3MGE5ZjdhNWNkYTU0NTVlZGRjMzg1M2YxMjc2OGM2NjA0ODI5MjJiNDhmYjcxZmYyMGEwNjYxOTBi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN PYROFLEX II HOT AIR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3IN PYROFLEX II HOT AIR
Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN PYROFLEX II HOT AIR
BDI部件号
423770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-PYROFLEX-II-HOT-AIR/p/423770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256129902
重量 / Kilogram
0.854
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 325 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Conveying Hot Air from Compressor To Tank
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Orange Spiral Stripe | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20019671
重量/磅
193
详细描述
Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
外径
3.55 英寸 | 90.17 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米