3IN SPIRAFLEX 1500 CLEAR/GREEN https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-1500-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmcxWlM4eE1EYzNNamM0TXpreU16SXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVh6RTFNREJmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTYyMTlkMWEwZjQyYTBhZTRlODY4MGFiZjIyZDgzNmE1MWVjMzhiOTRiMzE0ZjAwMjBlNDM1ZWU0MjQzZjkzMA
425294 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3IN SPIRAFLEX 1500 CLEAR/GREEN

描述

CONTINENTAL 3IN SPIRAFLEX 1500 CLEAR/GREEN

Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 65 PSI - 4.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3IN SPIRAFLEX 1500 CLEAR/GREEN

BDI部件号
425294

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256132841
重量 / Kilogram
0.482
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial | Septic Tank Cleaning
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid Green Pliovic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20013254
重量/磅
105.8
详细描述
Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 65 PSI - 4.5 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.38 英寸 | 85.852 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新