3IN SPIRAFLEX PU VAPOR RECOVERY BLACK SW https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-VAPOR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneU5DODVNelk0TmpFeU9USTVOVFkyTG1wd1p3fGQ3MWFmN2U2MGMzZmQzMGZiNjk5NzJkMTEyZjg0OGU0OGYxZjQyMzgwNmQ0MjdkNTg1Y2E3ZGYxMTE1OWFlZTE
424366 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3IN SPIRAFLEX PU VAPOR RECOVERY BLACK SW

描述

CONTINENTAL 3IN SPIRAFLEX PU VAPOR RECOVERY BLACK SW

Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material

制造商部件号

3IN SPIRAFLEX PU VAPOR RECOVERY BLACK SW

BDI部件号
424366

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256133053
重量 / Kilogram
0.307
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
典型用途
Vapor Recovery
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商内部编号
20013348
重量/磅
0.75
详细描述
Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新