CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN SPIRAFLEX RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3IN SPIRAFLEX RED
Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.29" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN SPIRAFLEX RED
BDI部件号
425244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-SPIRAFLEX-RED/p/425244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256212215
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber | PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
125 PSI | 9 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industry | Marine | Mining
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 1 Layer Longitudinal Synthetic Yarn | Medium Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20012503
重量/磅
138
详细描述
Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.29" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
外径
3.29 英寸 | 83.566 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米