CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN SPIRAFLEX VACUUM WHITE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3IN SPIRAFLEX VACUUM WHITE
Vacuum; 3" Inside Diameter; 3.42" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN SPIRAFLEX VACUUM WHITE
BDI部件号
425097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-SPIRAFLEX-VACUUM-WHITE/p/425097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132292
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
PVC
颜色
White
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Dust Collection | Exhaust Transmission
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid White Pliovic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
制造商内部编号
20013096
重量/磅
80
详细描述
Vacuum; 3" Inside Diameter; 3.42" Outside Diameter; PVC Inner Material; White; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.42 英寸 | 86.868 毫米