https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-2700-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhrTVM4eE1EYzJPRFEwTXpnd01UWXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVh6STNNREJmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWI3NjllMmVhMDM2NTJiNWQ5NGUwMTg5MjE2ZmU2YzllOTZkODAzZDE4Nzg0N2U3YWQwNWYyYTIxN2Y3NGUwMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-2700-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhrTVM4eE1EYzJPRFEwTXpnd01UWXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVh6STNNREJmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWI3NjllMmVhMDM2NTJiNWQ5NGUwMTg5MjE2ZmU2YzllOTZkODAzZDE4Nzg0N2U3YWQwNWYyYTIxN2Y3NGUwMw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN SPIRAFLEX YELLOW
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3IN SPIRAFLEX YELLOW
Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.4" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN SPIRAFLEX YELLOW
BDI部件号
425250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-SPIRAFLEX-YELLOW/p/425250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256125997
重量 / Kilogram
0.352
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber | PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Marine | Mining
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement | Fire-Retardant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20012472
重量/磅
228
详细描述
Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.4" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.4 英寸 | 86.36 毫米