CONTINENTAL
CONTINENTAL
3IN VELOCITY PETROLEUM TRANSFER
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3IN VELOCITY PETROLEUM TRANSFER
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.71" Outside Diameter; TPU Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Green; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3IN VELOCITY PETROLEUM TRANSFER
BDI部件号
27339320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3IN-VELOCITY-PETROLEUM-TRANSFER/p/27339320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.572
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
TPU
外圈材料
PVC
颜色
Clear | Green
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix and Polyester Braiding with Corrugated Exterior
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
142
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.71" Outside Diameter; TPU Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Green; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
外径
3.71 英寸 | 94.234 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米