3INX100FT 688SB MH 60PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-770SB-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnME9TODVNelk0TmpRMU5qazNOVFkyTG1wd1p3fDk5MmQ3NWM3NDQxNWZlMmQ4MDNjYzI0OGRhOTA4YjY0NzRjYmE1NzY2ZDYxODYyZTY2MDJiOWU2Njk3ZjdhNDE
18202303 软管 

GATES GATES

3INX100FT 688SB MH 60PSI

描述

GATES 3INX100FT 688SB MH 60PSI

Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX100FT 688SB MH 60PSI

BDI部件号
18202303

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053216448
重量 / Kilogram
1.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Suction, Pneumatic or Gravity System
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 24 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
46910325
重量/磅
266
详细描述
Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.81 英寸 | 96.774 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新