GATES
GATES
3INX100FT 770SB MH HOSE 50PSI
GATES GATES
描述
GATES 3INX100FT 770SB MH HOSE 50PSI
Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.39" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT 770SB MH HOSE 50PSI
BDI部件号
18202313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-770SB-MH-HOSE-50PSI/p/18202313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053216721
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Light Duty Vacuum Service Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
46910435
重量/磅
103
详细描述
Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.39" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.39 英寸 | 86.106 毫米