CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX100FT ARCTIC FLEXWING
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX100FT ARCTIC FLEXWING
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT ARCTIC FLEXWING
BDI部件号
24572217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-ARCTIC-FLEXWING/p/24572217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256128066
重量 / Kilogram
0.944
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Low Temperature Operation | Transferring Gasoline Oil and Other Petroleum Product
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Red Spiral Stripe | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
192
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.58 英寸 | 90.932 毫米