https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-CA-BLK-YLW-STP-150-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd4T0M4eE1UQXdNemN6TVRVM05EZ3hOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUTBGZlFreExYMWxNVjE5VFZGQmZNVFV3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNTZlMTQ1ZTE0MjExY2U1ZTcyYjk4NjliNDEyOGMyNDc1ZDZmMDY5MDY4Y2YyZDZiNjE3MWU2YWNkYmI3ZWEx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-CA-BLK-YLW-STP-150-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd4T0M4eE1UQXdNemN6TVRVM05EZ3hOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUTBGZlFreExYMWxNVjE5VFZGQmZNVFV3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNTZlMTQ1ZTE0MjExY2U1ZTcyYjk4NjliNDEyOGMyNDc1ZDZmMDY5MDY4Y2YyZDZiNjE3MWU2YWNkYmI3ZWEx
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX100FT CONAG WATER SD 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX100FT CONAG WATER SD 150
Water Hose; 3" Inside Diameter; 3.51" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT CONAG WATER SD 150
BDI部件号
24580059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-CONAG-WATER-SD-150/p/24580059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256572012
重量 / Kilogram
0.799
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Agricultural | Construction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Yellow Spiral Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
178
详细描述
Water Hose; 3" Inside Diameter; 3.51" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.51 英寸 | 89.154 毫米