CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX100FT EZ GLIDE WINE 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX100FT EZ GLIDE WINE 150
Food and Liquid Hose; 3" Inside Diameter; 3.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White | Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT EZ GLIDE WINE 150
BDI部件号
24579115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-EZ-GLIDE-WINE-150/p/24579115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256565984
重量 / Kilogram
0.846
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Liquid
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White | Gray
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Bend Radius | Synthetic Fabric Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Liquid
重量/磅
185
详细描述
Food and Liquid Hose; 3" Inside Diameter; 3.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White | Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.61 英寸 | 91.694 毫米