3INX100FT FLEXTRA DRY MATERIAL 75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FDMAT-BLK-YLW-BAND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcyWWk4eE1UQXdNemMwTlRreU56RTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrUk5RVlJmUWt4TFgxbE1WMTlDUVU1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNiYzljNGNmODg0OTMxZjY5YzA1MjE5ZWNiYzA4MjU3MDA3Mzc2NWZjMGFjMjRhM2Q5NmFmMDMyYzNlMDEwYw
423763 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3INX100FT FLEXTRA DRY MATERIAL 75

描述

CONTINENTAL 3INX100FT FLEXTRA DRY MATERIAL 75

Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX100FT FLEXTRA DRY MATERIAL 75

BDI部件号
423763

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256129513
重量 / Kilogram
1.013
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Yellow Spiral Band | 3/16 Inch Gauge Tube | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20019230
重量/磅
215
详细描述
Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
外径
3.69 英寸 | 93.726 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新