CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX100FT FLEXWING GRAY 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX100FT FLEXWING GRAY 150
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.73" Outside Diameter; Butyl Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT FLEXWING GRAY 150
BDI部件号
24572293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-FLEXWING-GRAY-150/p/24572293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256220951
重量 / Kilogram
1.142
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Butyl Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial Chemical
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 8 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
253.7
详细描述
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.73" Outside Diameter; Butyl Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.73 英寸 | 94.742 毫米