GATES
GATES
3INX100FT LONGWALL MINING EMULSION YELW
GATES GATES
描述
GATES 3INX100FT LONGWALL MINING EMULSION YELW
Mining; 3" Inside Diameter; 3.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT LONGWALL MINING EMULSION YELW
BDI部件号
18201642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-LONGWALL-MINING-EMULSION-YELW/p/18201642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075251989
重量 / Kilogram
1.88
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Industrial | Longwall Mine Emulsion System
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 20 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
36193530
重量/磅
414
详细描述
Mining; 3" Inside Diameter; 3.91" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.91 英寸 | 99.314 毫米