https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-7744-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcyTUM4eE1UQXdNell3TmpVNU56WTJNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk56YzBORjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjQ5YjMzOTQzY2IwMjQ4Y2IzZDBmZjhkZDAxNDgwOGY2N2YwZmZhOThjMjZmMzFiMTMxNWE4Nzg1NTFiODlk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-7744-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcyTUM4eE1UQXdNell3TmpVNU56WTJNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk56YzBORjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjQ5YjMzOTQzY2IwMjQ4Y2IzZDBmZjhkZDAxNDgwOGY2N2YwZmZhOThjMjZmMzFiMTMxNWE4Nzg1NTFiODlk
GATES
GATES
3INX100FT MASTER FLEX 100GR WATER
GATES GATES
描述
GATES 3INX100FT MASTER FLEX 100GR WATER
Water Hose; 3" Inside Diameter; 3.44" Outside Diameter; PVC Inner Material; Green; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT MASTER FLEX 100GR WATER
BDI部件号
18202060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-MASTER-FLEX-100GR-WATER/p/18202060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053309508
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Thermoplastic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
125
详细描述
Water Hose; 3" Inside Diameter; 3.44" Outside Diameter; PVC Inner Material; Green; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.44 英寸 | 87.376 毫米