GATES
GATES
3INX100FT MASTER FLEX 400 MH
GATES GATES
描述
GATES 3INX100FT MASTER FLEX 400 MH
Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT MASTER FLEX 400 MH
BDI部件号
18202355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-MASTER-FLEX-400-MH/p/18202355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053310498
重量 / Kilogram
0.476
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 140 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Industrial | Pneumatic or Gravity System | Vacuum or Ducting Service
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
77446105
重量/磅
105
详细描述
Material Handling; 3" Inside Diameter; 3.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.87 英寸 | 98.298 毫米