GATES
GATES
3INX100FT MASTER FLEX FUEL DELIVERY
GATES GATES
描述
GATES 3INX100FT MASTER FLEX FUEL DELIVERY
Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 65 PSI - 4.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT MASTER FLEX FUEL DELIVERY
BDI部件号
18202430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-MASTER-FLEX-FUEL-DELIVERY/p/18202430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053641837
重量 / Kilogram
0.776
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 130 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
典型用途
Industrial | Oilfield Service Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Fabric with Static Wire | Yellow Helix | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
77447103
重量/磅
171
详细描述
Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 65 PSI - 4.5 Bar Operating Pressure
外径
3.76 英寸 | 95.504 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米