3INX100FT MUSTANG GREEN 150PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MUSTANG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnek1DODVNelk0TmpFNU1USXlOekU0TG1wd1p3fGUwZGI0ZDc0OTMxZDkwZWE1NTk3NjE2NWU2ODA3N2QwMTFiZTQ4MGJkZmZjNDEwNmZlZmE3NGJiZmE2NjU0MTc
18201900 软管 

GATES GATES

3INX100FT MUSTANG GREEN 150PSI

描述

GATES 3INX100FT MUSTANG GREEN 150PSI

Chemical; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX100FT MUSTANG GREEN 150PSI

BDI部件号
18201900

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053650686
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Cleaning | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord with Steel Wire Helix | Bend Radius 18 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46950229
重量/磅
181
详细描述
Chemical; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
3.58 英寸 | 90.932 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新