3INX100FT PROSPECTOR OILFIELD 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-POF-150-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmcyTVM4eE1UQXdNemN5T1RRME5EZzVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFOUdYekUxTUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjNkZWNlODljNzhjNjBmOTY4YmQ2OTBjOThlYmMyNzVjODI0OGUyMTFjNGFmODcyMWVkMDJkZjAyM2M0ZmQ5OQ
424186 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3INX100FT PROSPECTOR OILFIELD 150

描述

CONTINENTAL 3INX100FT PROSPECTOR OILFIELD 150

Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX100FT PROSPECTOR OILFIELD 150

BDI部件号
424186

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 62

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256128097
重量 / Kilogram
0.843
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Cleaning Sediment | Oil Storage Tank
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商内部编号
20018034
重量/磅
191
详细描述
Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.54 英寸 | 89.916 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新