3INX100FT SANI PURE F AND B 150PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-SANIPURE-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhqWVM4eE1EYzNNRGt5TXpVMU1qYzVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlUwRk9TVkJWVWtWZlYwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ4ZDM5NzRlYmRhYzk1OThlMTc3ZWU5NjgxNmM2ZGViZmM4YzFjMDhjZmViZjAwOWE3MzU4NTEzNzFmYzk5MDA
18201427 软管 

GATES GATES

3INX100FT SANI PURE F AND B 150PSI

描述

GATES 3INX100FT SANI PURE F AND B 150PSI

Food and Beverage; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX100FT SANI PURE F AND B 150PSI

BDI部件号
18201427

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053642834
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Industrial | Routing | Transfer of Animal Fat, Vegetable Oil and Edible Oil
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 36 Inch | High Tensile Synthetic Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31310004
重量/磅
190
详细描述
Food and Beverage; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.58 英寸 | 90.932 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新