3INX100FT SOFTWALL TAN 75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SOFTWALL-TAN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmczTlM4eE1UQXdNemMxTmpFNE16VTRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwOUdWRmRCVEV4ZlZFRk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmOWU3NmEwMWQ2NTAzOWRjYzVlMTUyZTM4YzIyNzUwMzk1YWVmNDAwNjBiZTkxZDNhYzliMWFkMDI4YjRmZWU
24575288 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3INX100FT SOFTWALL TAN 75

描述

CONTINENTAL 3INX100FT SOFTWALL TAN 75

Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX100FT SOFTWALL TAN 75

BDI部件号
24575288

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256508110
重量 / Kilogram
0.877
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Tan
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
Dry Food Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Static Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
180
详细描述
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
外径
3.69 英寸 | 93.726 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新