CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX100FT SOFTWALL TAN FDA 75
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX100FT SOFTWALL TAN FDA 75
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT SOFTWALL TAN FDA 75
BDI部件号
24578907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-SOFTWALL-TAN-FDA-75/p/24578907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256565465
重量 / Kilogram
0.878
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Tan
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
Dry Food Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Static Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
180
详细描述
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
外径
3.69 英寸 | 93.726 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米