https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-STALLION-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhpTUM4eE1EYzNNVEF6TVRZNE56RTVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlUxUkJURXhKVDA1ZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMzMTNmYzI1Njk1MDcwZDE1MzViMmQyMjQyMWZmNmYzYWJiZmFiMTczMTdkOGY4NWY2OWQ0ZjZjNDQ2ZWYxMTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-STALLION-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhpTUM4eE1EYzNNVEF6TVRZNE56RTVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlUxUkJURXhKVDA1ZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMzMTNmYzI1Njk1MDcwZDE1MzViMmQyMjQyMWZmNmYzYWJiZmFiMTczMTdkOGY4NWY2OWQ0ZjZjNDQ2ZWYxMTQ
GATES
GATES
3INX100FT STALLION ACID CHEMICAL
GATES GATES
描述
GATES 3INX100FT STALLION ACID CHEMICAL
Chemical; 3" Inside Diameter; 3.59" Outside Diameter; FEP | PTFE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT STALLION ACID CHEMICAL
BDI部件号
18202030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-STALLION-ACID-CHEMICAL/p/18202030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053651430
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
FEP | PTFE
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Cleaning | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 18 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46980016
重量/磅
177
详细描述
Chemical; 3" Inside Diameter; 3.59" Outside Diameter; FEP | PTFE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
3.59 英寸 | 91.186 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米