GATES
GATES
3INX100FT SUPER VAC 4688V 150PSI
GATES GATES
描述
GATES 3INX100FT SUPER VAC 4688V 150PSI
Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX100FT SUPER VAC 4688V 150PSI
BDI部件号
18202172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX100FT-SUPER-VAC-4688V-150PSI/p/18202172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053217803
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Oil Field Vacuum Tank | Tank Truck Service
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
46880680
重量/磅
189
详细描述
Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.52 英寸 | 89.408 毫米