3INX10FT 63SB AIR AND MP 5PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-163SB-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnNVlpODVNelk0TmpRME9EYzRNelkyTG1wd1p3fDlkMjQ4ZDI5MzRjYTIxOWRjZTA0ZTc0Yjg5M2Y2ODAyZTY0N2MwY2Y2YTBlZWE0OWI2Yzk2YzlmYzllZWFmYzk
18201822 软管 

GATES GATES

3INX10FT 63SB AIR AND MP 5PSI

描述

GATES 3INX10FT 63SB AIR AND MP 5PSI

Air and Multipurpose; 3" Inside Diameter; 3-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10 PSI - 0.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX10FT 63SB AIR AND MP 5PSI

BDI部件号
18201822

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053213881
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 250 Deg F
工作压力
10 PSI | 0.7 Bar
典型用途
Air and Heater Duct | Air Cleaner | Butane Conversion Unit | Heavy Duty Heating | Trailer Sewer and Drain | Ventilating
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric with 2 Built-In Wire Helix | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
46631570
重量/磅
8.8
详细描述
Air and Multipurpose; 3" Inside Diameter; 3-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10 PSI - 0.7 Bar Operating Pressure
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新