3INX200FT FLEXWING VERSAFUEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FVERSAFUEL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmhqTkM4eE1UQXdNemN5TlRjd09UTTBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsWkZVbE5CUmxWRlRGOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUwMTk1ZjhlODcyOWExYjQ0NGM1MjNiOWYzOTg2ODdhMTQ3OWFjOWI5MjdhMjA1NTUwYzQxZGNlMzZjNGI2ZWU
24576187 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3INX200FT FLEXWING VERSAFUEL

描述

CONTINENTAL 3INX200FT FLEXWING VERSAFUEL

Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX200FT FLEXWING VERSAFUEL

BDI部件号
24576187

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256512216
重量 / Kilogram
0.916
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
388
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
3.58 英寸 | 90.932 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新