GATES
GATES
3INX200FT MUSTANG GREEN 150PSI
GATES GATES
描述
GATES 3INX200FT MUSTANG GREEN 150PSI
Chemical; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX200FT MUSTANG GREEN 150PSI
BDI部件号
18202002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX200FT-MUSTANG-GREEN-150PSI/p/18202002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053655452
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Cleaning | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord with Steel Wire Helix | Bend Radius 18 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46950701
重量/磅
362
详细描述
Chemical; 3" Inside Diameter; 3.58" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.58 英寸 | 90.932 毫米