3INX200FT OILFIELD SERVICE 400D NEOPRENE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BLENDER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJneE1DODVNelk0TmpRMk1qSXhPRFUwTG1wd1p3fDMzNzE0NjFiZWQ1NDdiOWI3Y2ZiNDE2YzY0OGY1MDMxZGZiMGJmYTJkOGUyMTYyNzg5ZTVhYjFkNjUxMzA3Y2E
18201673 软管 

GATES GATES

3INX200FT OILFIELD SERVICE 400D NEOPRENE

描述

GATES 3INX200FT OILFIELD SERVICE 400D NEOPRENE

Specialty; 3" Inside Diameter; 3.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX200FT OILFIELD SERVICE 400D NEOPRENE

BDI部件号
18201673

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075372073
重量 / Kilogram
0.685
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Industrial | Offshore/Onshore Transfer
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Static Wire | Bend Radius 22 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
41100716
重量/磅
428
详细描述
Specialty; 3" Inside Diameter; 3.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.67 英寸 | 93.218 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新