3INX200FT PLATINUM JAC RISER https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PJAC-RISER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE1UQXdNemMwTVRRd05USXhOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFcEJRMTlTU1ZORlVsOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY3N2ZlZWYzNzRjODg5YTExNzY4N2NmODAwNjA0MmY2YmE0NzYwNWFlMDEwOWI0NDYxMjZjZWJiMWY1NmVlNDE
24578075 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3INX200FT PLATINUM JAC RISER

描述

CONTINENTAL 3INX200FT PLATINUM JAC RISER

Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.85" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX200FT PLATINUM JAC RISER

BDI部件号
24578075

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256519727
重量 / Kilogram
1.387
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Aircraft Refueler
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Helix and Static Dissipating Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
616
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.85" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.85 英寸 | 97.79 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新