3INX200FT SEA HORSE HW HOSE 300PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-SEAHORSE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneVl5ODVNelk0TmpFNU9UYzBOamcyTG1wd1p3fGM4OGNiMWFhOWVmNzY5ZDE4MzhmM2ZhMzg0Y2FhOGQ2MWVmNjBhYmQ4YTg3ZTc1OGQ5YTZhMDM0MDhjOTI3YzQ
18202161 软管 

GATES GATES

3INX200FT SEA HORSE HW HOSE 300PSI

描述

GATES 3INX200FT SEA HORSE HW HOSE 300PSI

Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX200FT SEA HORSE HW HOSE 300PSI

BDI部件号
18202161

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053650006
重量 / Kilogram
1.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 80 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial | Offshore/Onshore Transfer
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 18 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
46880585
重量/磅
518
详细描述
Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.86 英寸 | 98.044 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新