GATES
GATES
3INX300FT MASTER-FLEX 500
GATES GATES
描述
GATES 3INX300FT MASTER-FLEX 500
Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.17" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX300FT MASTER-FLEX 500
BDI部件号
1102882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX300FT-MASTER-FLEX-500/p/1102882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053078480
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
25 To 120 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Construction | Irrigation
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商货号
77441004
重量/磅
117
详细描述
Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.17" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.17 英寸 | 80.518 毫米