3INX3FT XTREME STRGHT RADIATOR BLUE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-RAD-STR-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhoWkM4NU16WTROakV5TXpBMk9UYzBMbXB3Wnd8ZmJjZTE4MjE2ZTA2MWFlMDdiYWU2NzgyZTk0YjYxY2YxOWQ5MTEzZTNkMmM1MzNkNDIwYjRhODc4ZmIzZDQzMg
425017 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3INX3FT XTREME STRGHT RADIATOR BLUE

描述

CONTINENTAL 3INX3FT XTREME STRGHT RADIATOR BLUE

Automotive; 3" Inside Diameter; 3-23/64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3INX3FT XTREME STRGHT RADIATOR BLUE

BDI部件号
425017

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256020476
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
125 PSI | 9 Bar
典型用途
Bus | Fleet Service | Off-Road Equipment | Truck
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Aramid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
制造商内部编号
20017176
重量/磅
2.88
详细描述
Automotive; 3" Inside Diameter; 3-23/64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
外径
3.359 英寸 | 85.319 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新