https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-WTR-150-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhsWmk4eE1UQXdNemN5TVRNNE16azJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlYxUlNYekUxTUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA4NTJiNTNjMWMxYzM3Y2YzZWI1Zjc1NmEzNTNhNWUzODBiNTg5ODgzYWRjY2UwY2RjZTk0ZDg0NWUxY2Y5MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-WTR-150-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhsWmk4eE1UQXdNemN5TVRNNE16azJOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlYxUlNYekUxTUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA4NTJiNTNjMWMxYzM3Y2YzZWI1Zjc1NmEzNTNhNWUzODBiNTg5ODgzYWRjY2UwY2RjZTk0ZDg0NWUxY2Y5MQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX400FT WATER DISCHARGE 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX400FT WATER DISCHARGE 150
Water Hose; 3" Inside Diameter; 3.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX400FT WATER DISCHARGE 150
BDI部件号
24571883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX400FT-WATER-DISCHARGE-150/p/24571883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256493614
重量 / Kilogram
0.578
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Heavy Duty Service
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
548
详细描述
Water Hose; 3" Inside Diameter; 3.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.47 英寸 | 88.138 毫米