https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ALLCRETE-TEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcyTnk4eE1UQXdNemN6Tnpjd01qUXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVeE1RMUpGVkVWZlZFVllYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljYWI3ODllMjM3YTkzOWRjOTBlMjI4NmViYjk0ZWU3ODk1ZDM1ODA4MDViY2Y3ZDA3MmFkNWZjNjRlYWQ1MGI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ALLCRETE-TEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcyTnk4eE1UQXdNemN6Tnpjd01qUXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVeE1RMUpGVkVWZlZFVllYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljYWI3ODllMjM3YTkzOWRjOTBlMjI4NmViYjk0ZWU3ODk1ZDM1ODA4MDViY2Y3ZDA3MmFkNWZjNjRlYWQ1MGI
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX50FT ALLCRETE TEXTILE SURVIVOR 1233
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX50FT ALLCRETE TEXTILE SURVIVOR 1233
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI | 85 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX50FT ALLCRETE TEXTILE SURVIVOR 1233
BDI部件号
24577987
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX50FT-ALLCRETE-TEXTILE-SURVIVOR-1233/p/24577987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256519406
重量 / Kilogram
1.162
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
1233 PSI | 85 Bar
典型用途
Concrete Structure | Dam | Swimming Pool | Tunnel Face
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply High Strength Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
119.5
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI | 85 Bar Operating Pressure
外径
3.92 英寸 | 99.568 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米