https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DIVERSIPIPE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmd4T1M4eE1UQXdNemMwTkRFMU56Y3lOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJFbFdSVkpUU1ZCSlVFVmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYTA5ODYyODE2OWJhOTNkNWMwNDg4YTJiZDEwMDM1YmIzYjQyYzkzZmNlZjMyYWVlM2YxNDMzMTM4OWJhNDdk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DIVERSIPIPE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmd4T1M4eE1UQXdNemMwTkRFMU56Y3lOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJFbFdSVkpUU1ZCSlVFVmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYTA5ODYyODE2OWJhOTNkNWMwNDg4YTJiZDEwMDM1YmIzYjQyYzkzZmNlZjMyYWVlM2YxNDMzMTM4OWJhNDdk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX50FT DIVERSIPIPE 150 1/4-TUF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX50FT DIVERSIPIPE 150 1/4-TUF
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX50FT DIVERSIPIPE 150 1/4-TUF
BDI部件号
24575038
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX50FT-DIVERSIPIPE-150-1-4-TUF/p/24575038
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256507151
重量 / Kilogram
1.393
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Discharge Service
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | 1/4" Gauge Tube | Bend Radius 18 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
152.5
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.94 英寸 | 100.076 毫米