GATES
GATES
3INX50FT POWERBRAID PLUS OILFIELD
GATES GATES
描述
GATES 3INX50FT POWERBRAID PLUS OILFIELD
Specialty; 3" Inside Diameter; 3.9" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX50FT POWERBRAID PLUS OILFIELD
BDI部件号
18201648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX50FT-POWERBRAID-PLUS-OILFIELD/p/18201648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053663006
重量 / Kilogram
2.15
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Drilling Rigs | Industrial | Rotary
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 36 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
36700657
重量/磅
237
详细描述
Specialty; 3" Inside Diameter; 3.9" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.9 英寸 | 99.06 毫米