CONTINENTAL
CONTINENTAL
3INX50FT SPIRATHANE HD BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3INX50FT SPIRATHANE HD BLUE
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.59" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX50FT SPIRATHANE HD BLUE
BDI部件号
423723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX50FT-SPIRATHANE-HD-BLUE/p/423723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256219047
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Dry Pneumatic Conveying of Solid
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
68.5
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.59" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.59 英寸 | 91.186 毫米