GATES
GATES
3INX60FT LP350 BUTANE-PROPANE
GATES GATES
描述
GATES 3INX60FT LP350 BUTANE-PROPANE
Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3INX60FT LP350 BUTANE-PROPANE
BDI部件号
1102883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3INX60FT-LP350-BUTANE-PROPANE/p/1102883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053642704
重量 / Kilogram
1.17
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Building | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
60FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 24 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
33200934
重量/磅
154.8
详细描述
Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
外径
3.88 英寸 | 98.552 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米