3RFS 440FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/MFRGATHOSEXX-RFS-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnMFlTOHhNRGMyTXpNek9EWXhNamMyTmk5TlJsSkhRVlJJVDFORldGaGZVa1pUWDFKRlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZDk1OGZjNjc3ZDY1ZWRhZTFlMDMzMDkyYWNkZDA3NWQwMzJkY2Y3ZmZlZDc1NDU3ODQ4NWE4ZWIxN2ZjZjY5
1105634 软管 

GATES GATES

3RFS 440FT/REEL

描述

GATES 3RFS 440FT/REEL

Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3RFS 440FT/REEL

BDI部件号
1105634

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075167259
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Fire Fighting Equipment | Forestry | Mining
价格单位
REEL
包装数量
440FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 440 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572145
重量/磅
0.13
详细描述
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
0.45 英寸 | 11.43 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新