GATES
GATES
3RLA-30R2 XREEL
GATES GATES
描述
GATES 3RLA-30R2 XREEL
Hydraulic Hose; 3/16" Inner Diameter; 0.41" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 1000 PSI - 68.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3RLA-30R2 XREEL
BDI部件号
27903569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3RLA-30R2-XREEL/p/27903569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075706212
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +100 Deg C
工作压力
1000 PSI | 68.9 Bar
典型用途
General Purpose Water | Glycol Antifreeze Solutions | Diesel Fuel | Gasoline Air
价格单位
REEL
包装数量
550FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 550 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
250 PSI - 17.2 Bar Dynamic WP | 1-Braid | Textile Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
32845306
详细描述
Hydraulic Hose; 3/16" Inner Diameter; 0.41" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 1000 PSI - 68.9 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.41 英寸 | 10.414 毫米