3TH7 250FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-TH7-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcwWWk4eE1UQXdNell4TkRBMk9EYzJOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlZFZzNYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQxN2EyYzczMDcyZWI1NDA3Y2FjOGU0MzE4YjJmOGQ5YWRiOGI4YWFkNWQ2YjJmZTE3ODdiZjUyNzhjYmU2ZWY
1105644 软管 

GATES GATES

3TH7 250FT/CARTON

描述

GATES 3TH7 250FT/CARTON

Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.41" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3TH7 250FT/CARTON

BDI部件号
1105644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075321705
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
价格单位
CARTON
包装数量
250FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 8 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44671155
重量/磅
0.05
详细描述
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.41" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.41 英寸 | 10.414 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新