GATES
GATES
3TH7NCX50FT
GATES GATES
描述
GATES 3TH7NCX50FT
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.41" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3TH7NCX50FT
BDI部件号
1105641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3TH7NCX50FT/p/1105641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075322139
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyester
外圈材料
Urethane
颜色
Orange
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 0.8 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44671205
重量/磅
4
详细描述
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.41" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.41 英寸 | 10.414 毫米