3X100 AG MASTER SOLUTION 150SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AG-PVC-XTR-SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmcwWkM4eE1ESTNPVE0xTURNM01ETXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFVZGZVRlpEWDFoVVVsOVRSRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YTM0YzM1N2I1MTI2NTg4Zjg2MjZiNzVhY2NhYTBhM2VhOWM3MzI2YzdmMDgzZDc1YWYxZTg5NjM3ZWRjOGU0
22284233 软管 

GATES GATES

3X100 AG MASTER SOLUTION 150SD

描述

GATES 3X100 AG MASTER SOLUTION 150SD

Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3X100 AG MASTER SOLUTION 150SD

BDI部件号
22284233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075717904
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 14 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46860072
重量/磅
182
详细描述
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.54 英寸 | 89.916 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新